Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre0160
- Taille du portBride SAE 1-1/2 NPT, 2 (Code 61)
Détails
- Détails supplémentairesDébit parallèle à travers deux éléments de longueur standard montés côte à côte.
- Évaluation bêtaNominal
- Contournement3 psid
- Type d’indicateur d’obstructionManomètre visuel
- Cote d’affaissement80 psid
- Type d’élémentMise en marche (Duplex)
- Matériau du filtrePapier
- Matériau Membane du média filtrantPapier
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximaleAspiration
- Cote de microns10 microns
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieSDMF
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
Aperçu
- Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
- Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Changements d’éléments rapides et faciles
- Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
- Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
- Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
- Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure