Motion
UK207+HS2307

AMI BEARINGS INC
UK207+HS2307

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 1-1/8 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03765713
N° MFRUK207+HS2307
Prix120.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK207+HS2307

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 1-1/8 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03765713
N° MFRUK207+HS2307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6930 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.0625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK200+HS2000
  • CUP_NON
    0808250110247

Aperçu

Description du fabricant
UK207+HS2307 1-1/8 MANCHON ADAPTATEUR BRG