Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.0710 po
- Anneau extérieur Largeur1.2600 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
- Largeur totale1.7320 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+HE2000
- CUP_NON0808250248292