Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.5469 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre7.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUG307-23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUGFL300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250221189