Motion
UEMFB206-20

AMI BEARINGS INC
UEMFB206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable 304 , Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03765888
N° MFRUEMFB206-20
Prix273.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEMFB206-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable 304 , Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03765888
N° MFRUEMFB206-20
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
Prix273.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Désactivation de l’unité
    1-43/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Grade
    304
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEMFB200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332816

Aperçu

Description du fabricant
UEMFB206-20 1-1/4 3-BOLT FLG