Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.5156 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.598 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Roulement de rechangeUC311-35
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCF300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250255719