Motion
UKF319+HE2319

AMI BEARINGS INC
UKF319+HE2319

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3-1/4 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03765985
N° MFRUKF319+HE2319
Prix2,863.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKF319+HE2319

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3-1/4 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03765985
N° MFRUKF319+HE2319
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
Prix2,863.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.543 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Roulement de rechange
    UK319+HE2319
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKF300+HE2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250278206

Aperçu

Description du fabricant
UKF319+HE2319 3-1/4 4-BOLT FLG