Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.9844 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.563 po
- Longueur totale Diamètre7.0938 po
- Diamètre du pilote5 po
- Désactivation de l’unité1-23/32 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUCX11-36
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323265