Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.094 po
- Longueur totale Diamètre10.2344 po
- Diamètre du pilote7-21/64 po
- Désactivation de l’unité2-7/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale24500 lbf
- Capacité de charge statique radiale18400 lbf
- Roulement de rechangeUCX18-56
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323364