Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre105 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage42.9 mm
- Longueur totale Diamètre127 mm
- Diamètre du pilote85.7 mm
- Désactivation de l’unité33.4 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2250 kgf
- Capacité de charge statique radiale1260 kgf
- Roulement de rechangeMUC207
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFCS200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250296088