Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Désactivation de l’unité2.182 po
- Espacement vertical des boulons1-5/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUE210-32
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFB200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250290987
Aperçu
Description du fabricant
UEFB210-32NP 2 3-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité