Motion
MUCP205-16C

AMI BEARINGS INC
MUCP205-16C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po., matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766088
N° MFRMUCP205-16C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCP205-16C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po., matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766088
N° MFRMUCP205-16C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.4844 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCP200C
  • CUP_NON
    0808250318087

Aperçu

Description du fabricant
MUCP205-16C 1 BLOC D’OREILLER