Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale4.4375 po
- Fente Espacement2.2500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEST206-20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250129430
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250129430