Motion
UGFC211-35
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766223
N° MFRUGFC211-35
Prix347.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766223
N° MFRUGFC211-35
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
Prix347.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9063 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-13/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.2813 po
  • Diamètre du pilote
    4-59/64 po
  • Désactivation de l’unité
    2-15/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UG211-35
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250334001

Aperçu

Description du fabricant
UGFC211-35 2-3/16 CHARIOT FLG PILOTE