Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Largeur de la base1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 à 3.7500 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Hauteur totale2.1250 po
- Longueur totale4.7500 po
- Largeur totale1.6094 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUGW201-8
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAK200
- CUP_NON0808250106561