Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage60.30 mm
- Largeur de la base60 mm
- Longueur du boulon du centre au centre171 mm à 203 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Hauteur totale119 mm
- Longueur totale235 mm
- Largeur totale60 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3400 kgf
- Capacité de charge statique radiale1960 kgf
- Roulement de rechangeUC307
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250287505