Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage68.30 mm
- Largeur de la base70 mm
- Longueur du boulon du centre au centre181 mm à 206 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Hauteur totale138 mm
- Longueur totale248 mm
- Largeur totale76.2 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Capacité de charge statique radiale3700 kgf
- Roulement de rechangeUE212
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUELP200NP
- CUP_NON0808250292721