Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.4063 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.248 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale5380 lbf
- Roulement de rechangeUG308-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUGF300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250234882