Motion
KFL000CE
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 10 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en alliage, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03766548
N° MFRKFL000CE
Prix64.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 10 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en alliage, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03766548
N° MFRKFL000CE
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
Prix64.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    45 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    K000
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KFL000CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250280599

Aperçu

Description du fabricant
KFL000CE 10MM FLG À 2-BOLT