Motion
UCFK206-18
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03766615
N° MFRUCFK206-18
Prix116.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03766615
N° MFRUCFK206-18
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
Prix116.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0781 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po
  • Désactivation de l’unité
    1-37/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-9/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-18
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFK200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323692

Aperçu

Description du fabricant
UCFK206-18 1-1/8 3-BOLT FLG