Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Global Largeur6.7500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetagePF1-1/2
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-43
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250285037