Motion
UCECH206-20NP

AMI BEARINGS INC
UCECH206-20NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.1250 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03766696
N° MFRUCECH206-20NP
Prix203.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH206-20NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.1250 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03766696
N° MFRUCECH206-20NP
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
Prix203.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250319749

Aperçu

Description du fabricant
UCECH206-20NP 1-1/4 SUPPORT BRG