Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.0781 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.220 po
- Longueur totale Diamètre3.9375 po
- Diamètre du pilote2-7/16 po
- Désactivation de l’unité1-7/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFC200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250321711