Motion
UKFC206+H2306

AMI BEARINGS INC
UKFC206+H2306

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03766766
N° MFRUKFC206+H2306
Prix121.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFC206+H2306

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03766766
N° MFRUKFC206+H2306
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
Prix121.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    125 mm
  • Diamètre du pilote
    80 mm
  • Désactivation de l’unité
    31 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UK206+H2306
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFC200+H2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250334780

Aperçu

Description du fabricant
UKFC206+H2306 25MM CHARIOT FLG PILOTE