Motion
UEECH205NP
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 25 mm, D.E. 70 mm, fonte - Protection en nickel, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03766831
N° MFRUEECH205NP
Price$214.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 25 mm, D.E. 70 mm, fonte - Protection en nickel, collet Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03766831
N° MFRUEECH205NP
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
Price$214.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Details

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UE205
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200NP
  • CUP_NON
    0808250156764

Aperçu

Description du fabricant
UEECH205NP 25MM SUPPORT BRG