Motion
UEF206-18CE

AMI BEARINGS INC
UEF206-18CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766885
N° MFRUEF206-18CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEF206-18CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766885
N° MFRUEF206-18CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle fermé et 1 couvercle ouvert
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-18
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332045

Aperçu

Description du fabricant
UEF206-18CE 1-1/8 4-BOLT FLG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good