Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur70 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage27 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 Couvercle fermé et joint arrière
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeB5
- Type de jointJoint de contact
- SérieBFPL200CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250123308