Motion
UCFPL201-8MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCFPL201-8MZ2B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766968
N° MFRUCFPL201-8MZ2B
Prix139.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL201-8MZ2B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766968
N° MFRUCFPL201-8MZ2B
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
Prix139.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201-8MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFPL200MZ2B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250125500

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL201-8MZ2B 1/2 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm