Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Global Largeur2.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-16MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200NPMZ2
- CUP_NON0808250144914