Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.4375 po
- Fente Espacement3.1250 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCNST209-28NP
- Numéro CUP du fabricant0808250318025
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCNST200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250318025