Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Diamètre du pilote3.375 po
- Désactivation de l’unité1.172 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-17
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCF200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250322367