Motion
UCFC214C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFC214C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767157
N° MFRUCFC214C4HR5
Prix767.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC214C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767157
N° MFRUCFC214C4HR5
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
Prix767.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    177 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    74.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    215 mm
  • Diamètre du pilote
    150 mm
  • Désactivation de l’unité
    61.4 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kgf
  • Roulement de rechange
    UC214C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322244

Aperçu

Description du fabricant
UCFC214C4HR5 70MM CHARIOT FLG PILOTE