Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre76 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage27 mm
- Longueur totale Diamètre79.4 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1220 kgf
- Capacité de charge statique radiale640 kgf
- Roulement de rechangeMB5
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBPFTS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250281336