Motion
KHPFT202-10

AMI BEARINGS INC
KHPFT202-10

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03767182
N° MFRKHPFT202-10
Prix54.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHPFT202-10

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03767182
N° MFRKHPFT202-10
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
Prix54.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.7188 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    KH202-10
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHPFT200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250102150

Aperçu

Description du fabricant
KHPFT202-10 5/8 3-BOLT FLG