Motion
UC207-22C4HR5

AMI BEARINGS INC
UC207-22C4HR5

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767202
N° MFRUC207-22C4HR5
Prix175.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC207-22C4HR5

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767202
N° MFRUC207-22C4HR5
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
Prix175.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6875 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR5
  • CUP_NON
    0808250137053

Aperçu

Description du fabricant
UC207-22C4HR5 1-3/8 VIS DE RÉGLAGE BRG