Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.0240 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200
- CUP_NON0808250100569
Aperçu
Description du fabricant
UCW201-8 1/2 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité