Motion
UCFT201-8PFS

AMI BEARINGS INC
UCFT201-8PFS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03767237
N° MFRUCFT201-8PFS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT201-8PFS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03767237
N° MFRUCFT201-8PFS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8750 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201-8FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCFT200PFS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250324668

Aperçu

Description du fabricant
UCFT201-8FS 1/2 2-BOLT FLG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté