Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter2.8125 po
- Bore Diameter3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.972 po
- Overall Length Diameter3.5625 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFer malléable - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Roulement de rechangeMB4-12
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBTM200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250316304
Aperçu
Description du fabricant
MBTM204-12NP 3/4 3-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité