Motion
UK306+HA2306

AMI BEARINGS INC
UK306+HA2306

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 15/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767252
N° MFRUK306+HA2306
Prix126.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK306+HA2306

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 15/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767252
N° MFRUK306+HA2306
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
Prix126.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4960 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.1420 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3370 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+HA2000
  • CUP_NON
    0808250313013

Aperçu

Description du fabricant
UK306+HA2306 15/16 MANCHON ADAPTATEUR BRG