Motion
UCFC206C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFC206C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767310
N° MFRUCFC206C4HR23
Prix279.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC206C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767310
N° MFRUCFC206C4HR23
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
Votre prix279.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    125 mm
  • Diamètre du pilote
    80 mm
  • Désactivation de l’unité
    32.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321803

Aperçu

Description du fabricant
UCFC206C4HR23 30MM CHARIOT FLG PILOTE