Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur39.8 mm
- Anneau extérieur Largeur22.2 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale39.80 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSUE200FSAM1
- CUP_NON0808250312368