Motion
UC203C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC203C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767372
N° MFRUC203C4HR23
Prix207.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC203C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767372
N° MFRUC203C4HR23
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
Prix207.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250150687

Aperçu

Description du fabricant
UC203C4HR23 17MM VIS DE RÉGLAGE BRG