Motion
UC205-16C4HR5

AMI BEARINGS INC
UC205-16C4HR5

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767374
N° MFRUC205-16C4HR5
Prix88.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC205-16C4HR5

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767374
N° MFRUC205-16C4HR5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3390 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR5
  • CUP_NON
    0808250117970

Aperçu

Description du fabricant
UC205-16C4HR5 1 VIS DE RÉGLAGE BRG