Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 à 3.9375 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale2.6250 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur totale1.6719 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeKH206-19
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHPP200
- CUP_NON0808250106004