Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8.0313 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.228 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale29700 lbf
- Capacité de charge statique radiale21700 lbf
- Roulement de rechangeUK317+HA2317
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF300+HA2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250294169