Motion
UKPU315+HA2315

AMI BEARINGS INC
UKPU315+HA2315

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767474
N° MFRUKPU315+HA2315
Prix1,077.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPU315+HA2315

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767474
N° MFRUKPU315+HA2315
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
Prix1,077.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4.000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2500 à 12.7500 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    8.2950 po
  • Longueur totale
    15.1250 po
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Roulement de rechange
    UK315+HA2315
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPU300+HA2000
  • CUP_NON
    0808250335114

Aperçu

Description du fabricant
UKPU315+HA2315 2-7/16 BLOC D’OREILLER