Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.8750 po
- Anneau extérieur Largeur1.2600 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
- Largeur totale1.7320 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKX00+HA2000
- CUP_NON0808250294251