Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur143.70 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre171 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC208MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFT200NPMZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250160716
Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm