Motion
UCFT207TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFT207TCMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767601
N° MFRUCFT207TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT207TCMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767601
N° MFRUCFT207TCMZ2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    156 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement en téflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFT200TCMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250145515

Aperçu

Description du fabricant
UCFT207TCMZ2 35MM FLG 2-BOLT