Motion
UCFB205NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFB205NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767606
N° MFRUCFB205NPMZ2
Prix87.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB205NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767606
N° MFRUCFB205NPMZ2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre du moyeu
    69.9 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34 mm
  • Désactivation de l’unité
    36.4 mm
  • Espacement vertical des boulons
    28.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321230

Aperçu

Description du fabricant
UCFB205NPMZ2 25MM FLG 3-BOLT